text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Bahco Contactdoos 36 mm


Dopsleutels standaard lengte, 1/2" Zeskant, metrisch Niet geschikt voor machinaal gebruik Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Hoogglans gepolijst Getand ISO 2725 / 1174 DIN 3124 / 3120 Per stuk verpakt op een informatieve kunststof kaart

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 36
Lengte 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 36
Lengte 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 20.3
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merk Bahco

Artikelnummers

Artikelnummer L7032.360.001
EAN 7314151098087
UBB 203122494347
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 7800SM-36

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.