text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Combisleutel 11M 15 mm


Ring-steeksleutels, lang model, metrisch Normen: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 en DIN 3113 Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal Bekstand 15° met een plattere kop voor betere toegankelijkheid Ringstand 15° voor gemakkelijker werken en betere grip Dynamic-Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren Verchroomd, satijn gepolijst Voor de maten 41 mm - 60 mm, zie 1952M

Artikelnummer
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Overig
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 15
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 250
Sleutelwijdte steek (mm) 15
Oppervlaktebescherming Overig
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 15
Aantal hoeken 12
Merk Bahco
Model 11M

Artikelnummers

Artikelnummer L8040.015.001
EAN 7314151829209
UBB 203120378880
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 11M-15

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.