Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Tangen & pincetten
Combinatie tangen
Combinatie tangen
K0160.000.180
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
Bahco Combinatietang 2628 G 2628G-180IP
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
K0160.000.180
Geïsoleerd
Ja
Vorm
Recht
Oppervlaktebescherming
Overig
Gewicht
240
Lengte (mm)
180
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Uitstaand snijvlak
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Vorm
Recht
Oppervlaktebescherming
Overig
Gewicht
240
Lengte (mm)
180
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Uitstaand snijvlak
Nee
Materiaal
Staal
Beklengte (mm)
36
Met zijknipper
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Kopbreedte (mm)
24
Stripbereik diameter (mm)
1.8 - 2
Greepuitvoering
2-componenten
Met aanslagbescherming
Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading)
Nee
Handvat
Kunststof huls
Grijpvlak
Getand
Gesmeed
Nee
Kophoogte (mm)
4
VDE getest
Nee
Merk
Bahco
Gewicht per stuk (g)
250
Goederencode
8203200000
Model
2628G
Type
Combination Pliers
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
K0160.000.180
EAN
7314150044030
UBB
240102244003
UNSPSC
27112139
Fabrikant artikelnummer
2628 G-180IP