text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Combinatiesleutel 111M 10 mm


Ring-steeksleutels, afgebogen, metrisch Normen: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 en DIN 3113 Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal U-vorm schacht voor beter comfort Stand van de bek 15° met plattere kop voor betere toegankelijkheid Twaalfkant Dynamic Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren Ringkant 15° afgebogen voor handbescherming en betere grip Grotere en tweezijdige vermelding van de maten voor betere herkenbaarheid Verchroomd, fijn gepolijst voor hoge kwaliteit van oppervlak Gepatenteerd U-vorm ontwerp SB = per stuk verpakt op informatieve kunststof kaart

Artikelnummer
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Overig
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 144
Sleutelwijdte steek (mm) 10
Oppervlaktebescherming Overig
Uitvoering vonkarm Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 10
Aantal hoeken 12
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 30
Model 111M
Type Combination Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer L8310.100.001
EAN 7314151828653
UBB 203120086574
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 111M-10

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.