text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Bahco Classic C85 Opzetkist met 4 laden 300kg Staal Zwart 500 x 677 x 417mm


Veilig en slim Lock & Go systeem voorkomt dat lades openen tijdens het verplaatsen van de gereedschapswagens Lades kunnen volledig open, capaciteit per lade tot 30kg Met sterk en veilig slot, voor extra beveiliging tegen diefstal Mogelijkheid tot het uitbreiden met veel verschillende accessoires Verwisselbare werkbladen voor de meest veelzijdige werkomstandigheden, zoals roestvrijstaal, MDF en hout Krasbestendige poedercoating, van binnen en van buiten Alle lades kunnen worden gevuld met de foams van het Bahco Fit&Go systeem

Artikelnummer 3N374574
Breedte 677
Hoogte 417
Diepte 500
Afsluitbaar Ja
Materiaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 677
Hoogte 417
Diepte 500
Afsluitbaar Ja
Materiaal Overig
Aantal laden 4
Met achterwand Nee
Merk Bahco

Artikelnummers

Artikelnummer 3N374574
EAN 7314150349920
UBB 500697013604
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 1485K4BLACK
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.