text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Classic C85 opzetkist met 4 laden 300kg staal blauw 500 x 677 x 417mm


Veilig en slim Lock & Go systeem voorkomt dat lades openen tijdens het verplaatsen van de gereedschapswagens Lades kunnen volledig open, capaciteit per lade tot 30kg Met sterk en veilig slot, voor extra beveiliging tegen diefstal Mogelijkheid tot het uitbreiden met veel verschillende accessoires Verwisselbare werkbladen voor de meest veelzijdige werkomstandigheden, zoals roestvrijstaal, MDF en hout Krasbestendige poedercoating, van binnen en van buiten Alle lades kunnen worden gevuld met de foams van het Bahco Fit&Go systeem

Numer artykułu 2C890588
Breedte 677
Hoogte 417
Diepte 500
Afsluitbaar Ja
Materiaal Overig
Pakowane po 1

Specyfikacje

Breedte 677
Hoogte 417
Diepte 500
Afsluitbaar Ja
Materiaal Overig
Aantal laden 4
Met achterwand Nee
Merk Bahco

Numery artykułów

Numer artykułu 2C890588
EAN 7314150349944
UBB 500697013869
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 1485K4BLUE
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.