Nedtrain Oud
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
Beitels & sloopgereedschappen
Beitels, metaal
Ponsgereedschappen
L8420.150.005
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
Bahco Centerponsen 3735 150 x 5 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Uitvoering: Koperkleur gelakt, met veilige slagkop Materiaal: Vanadium extra Achtkant DIN 7250
Volledige omschrijving
Artikelnummer
L8420.150.005
Oppervlaktebescherming
Gelakt
Schachtdiameter (mm)
12
Lengte (mm)
120
Materiaal
Chroomvanadiumstaal
Diameter punt (mm)
5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Gelakt
Schachtdiameter (mm)
12
Lengte (mm)
120
Materiaal
Chroomvanadiumstaal
Diameter punt (mm)
5
Schachtvorm
Buitenachtkant
Merk
Bahco
Gewicht per stuk (g)
145
Type
Centre Punch
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
L8420.150.005
EAN
7314151834289
UBB
203116111394
UNSPSC
27111505
Fabrikant artikelnummer
3735-5-150