text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Bol penbankhamers RVS 500FB


Twee componenten fiberglas handgreep Grote sterkte en hardheid Zeer goed bestand tegen roestvorming Magnetisch Materiaal: AISI 420 Stainless Steel Geproduceerd volgens UNE 16588 en UNE 16589

Artikelnummer 0X797643
Uitvoering Bolbankhamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 318
Materiaal steel Overig
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 27
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Bolbankhamer
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 318
Materiaal steel Overig
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 27
Magnetisch Ja
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht totaal (g) 450
Uitwisselbare punt Nee
Materiaal kop Roestvaststaal
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Ja
Met spijkerhouder Nee
Merk Bahco
Model SS506
Type Ball Pein Hammer

Artikelnummers

Artikelnummer 0X797643
EAN 7314150406166
UBB 500711050970
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer SS506-500-FB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.