SDS+ producten
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
Toebehoren & onderdelen
SDS+ producten
3P024664
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
Bahco Betonboor Oranje 2S 14 x 210mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3P024664
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
SDS-plus
Snijlengte (mm)
150
Aantal snijmessen
2
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
210
Diameter boor (mm)
14
Opnamesysteem
SDS-plus
Snijlengte (mm)
150
Aantal snijmessen
2
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Ja
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Snijmateriaal
Overig
Schachtvorm
Overig
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Met snelsluiting
Nee
Merk
Bahco
Type
Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3P024664
EAN
7314150385324
UBB
500702433292
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
4652-14-210