text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Betonboor Oranje 13-150


Artikelnummer 4I415284
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 90
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 150
Diameter boor (mm) 13
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 90
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Ja
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Cilindrisch
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Ja
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Bahco
HS- en goederencode 82075030000
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 4I415284
EAN 7314150383153
UBB 500702472050
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4641-13-150
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.