Test catalogus aantal
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
Toebehoren & onderdelen
SDS+ producten
9K496676
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
Bahco Betonboor Orange 4S 6,5 x 260mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9K496676
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
SDS-plus
Aantal snijmessen
4
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
260
Diameter boor (mm)
6.5
Opnamesysteem
SDS-plus
Aantal snijmessen
4
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Ja
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Snijmateriaal
HM
Schachtvorm
Overig
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Nee
Met snelsluiting
Nee
Merk
Bahco
Type
Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9K496676
EAN
7314150385812
UBB
500702455485
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
4651-6.5-260