text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Betonboor Orange 4S 24 x 250mm


Artikelnummer 6I415236
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 200
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 250
Diameter boor (mm) 24
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 200
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HM
Schachtvorm Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bahco
HS- en goederencode 82075030000
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 6I415236
EAN 7314150386840
UBB 500702452094
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4651-24-250
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.