text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Betonboor Orange 4S 12 x 160mm


Artikelnummer 4F023455
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 110
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 160
Diameter boor (mm) 12
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 110
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HM
Schachtvorm Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bahco
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 4F023455
EAN 7314150386529
UBB 500702446245
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4651-12-160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.