text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Beitel 434 35 mm


Beitel ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGOTM proces Slagvaste tweecomponenten greep bestand tegen hamerslagen Afgeronde schouders van het blad bieden optimale veiligheid Precisie geslepen voor maximale scherpte Gehard en ontlaten voor lange levensduur Gewet en dus klaar voor gebruik Gepolijst en roestbestendig Inclusief beschermende foedraal Maten: 6 tot 38 mm

Artikelnummer S5425.035.001
Totale lengte (mm) 140
Beitelbreedte (mm) 35
Materiaal greep Multicomponent
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 333
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 140
Beitelbreedte (mm) 35
Materiaal greep Multicomponent
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 333
Type Ergo Splitproof Woodworking Chisel

Artikelnummers

Artikelnummer S5425.035.001
EAN 7311518238629
UBB 400130088554
UNSPSC 27111906
Fabrikant artikelnummer 434-35
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.