text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Beitel 424P 4 mm

Op bestelling

Speciaal ontworpen tweecomponentengreep zorgt voor maximale controle en gebruiksgemak Precisie geslepen voor maximale scherpte Gehard en ontlaten voor een lange levensduur Gewet: klaar voor gebruik Inclusief beschermende kunststof houder Beschikbare afmetingen: 4 tot 40 mm

Artikelnummer S5423.004.001
Totale lengte (mm) 140
Beitelbreedte (mm) 4
Materiaal greep Multicomponent
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 195
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 140
Beitelbreedte (mm) 4
Materiaal greep Multicomponent
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 195
Type Woodworking Chisel

Artikelnummers

Artikelnummer S5423.004.001
EAN 7311518238285
UBB 400130085170
UNSPSC 27111906
Fabrikant artikelnummer 424P-4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.