text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Beitel 1031 32 mm


Handgreep van rood hard kunststof Voorzichtigheid bij gebruik van een hamer blijft geboden. Alle steekbeitels zijn vervaardigd van kwaliteitsstaal met een conische hals Over de gehele lengte, tot de helft van de bladdikte schuin, facet geslepen 10° Vanaf de snijkant over bijna de gehele lengte gehard en beschermd met een roestwerende, transparante lak Het gehele blad kan effectief worden herslepen

Artikelnummer K0271.320.001
Totale lengte (mm) 140
Beitelbreedte (mm) 32
Materiaal greep Kunststof
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 240
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 140
Beitelbreedte (mm) 32
Materiaal greep Kunststof
Merk Bahco
Gewicht per stuk (g) 240
Type Woodworking Chisel

Artikelnummers

Artikelnummer K0271.320.001
EAN 7314150025541
UBB 427130002327
UNSPSC 27111906
Fabrikant artikelnummer 1031-32
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.