text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Afschuin Vierkant 9574-200


Stalen blad Gehard blad Flexibel blad Aluminium behuizing Gebruikt voor het instellen en overbrengen van hoeken Comfortabele metalen handgreep met een eindschroef om de haak in de benodigde positie te vergrendelen De haken zijn ontworpen voor het gemakkelijk maken van een haakrand of het repliceren van een bestaand hoek, zoals op de trap Gebruikt voor het overbrengen van een gemeten hoek op het werkstuk voor zagen of machinewerk Het blad kan worden vastgedraaid met de vleugelschroef aan het uiteinde, die ook fungeert als ophanggat voor opslag

Artikelnummer 8T075602
Uitvoering Zwaaihaak
Materiaal Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Zwaaihaak
Materiaal Staal

Omschrijving

Stalen blad Gehard blad Flexibel blad Aluminium behuizing Gebruikt voor het instellen en overbrengen van hoeken Comfortabele metalen handgreep met een eindschroef om de haak in de benodigde positie te vergrendelen De haken zijn ontworpen voor het gemakkelijk maken van een haakrand of het repliceren van een bestaand hoek, zoals op de trap Gebruikt voor het overbrengen van een gemeten hoek op het werkstuk voor zagen of machinewerk Het blad kan worden vastgedraaid met de vleugelschroef aan het uiteinde, die ook fungeert als ophanggat voor opslag

Artikelnummers

Artikelnummer 8T075602
EAN 7314150138197
UBB 500659784838
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 9574-200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.