text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco 466M Waterpas Magnetisch 1000 mm


Aluminium waterpassen Schokabsorberende beschermkappen Nauwkeurigheid 0.5mm/m Gefreesde werkoppervlakken, V-groef aan platte onderkant Dik gevormd profiel Duidelijk zichtbare libellen, gemakkelijk afleesbaar in duistere omgeving Handige veilige handgrepen, gemakkelijk te dragen en op een oppervlak te plaatsen Eenvoudig aftekenen door gelaserde schaalaanduiding in centimeters Magnetische onderzijde leverbaar in 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm (-M)

Artikelnummer S5550.001.001
Elektronisch Nee
Richtbaar Nee
Lengte (mm) 1000
Aantal libellen (luchtbellen) 3
Materiaal Aluminium
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Richtbaar Nee
Lengte (mm) 1000
Aantal libellen (luchtbellen) 3
Materiaal Aluminium
Relatieve meetnauwkeurigheid (mm/m) 0.5
Magnetisch Ja
Met laser Nee
Aantal greepgaten 1
Mesoppervlak gefreesd Ja
Merk Bahco
Type Magnetic Spirit Level

Artikelnummers

Artikelnummer S5550.001.001
EAN 7314150186105
UBB 500579561829
UNSPSC 27111802
Fabrikant artikelnummer 466-1000-M
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.