text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Bahco 420SH F-klem 400mm bekopening 120mm bekdiepte


Professionele F-type lijmtangen met één vaste en één glijdende spanarm, beiden bevestigd aan een gegalvaniseerde geprofileerde geleidestang; Verzinkte schroef met speciale kunststof overtrokken drukplaat op kogelgewricht voor het stevig en gemakkelij inspannen van vreemde vormen; Stevig en weersbestendig; Speciaal gevormde handgreep voor heavy duty gebruik

Artikelnummer 4M920484
Totale lengte (mm) 400
Stopinrichting Ja
Spanbereik (mm) 120 - 120
Type spanmechanisme Vleugelschroef
Merk Bahco
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 400
Stopinrichting Ja
Spanbereik (mm) 120 - 120
Type spanmechanisme Vleugelschroef
Merk Bahco

Artikelnummers

Artikelnummer 4M920484
EAN 7314150359752
UBB 500697058906
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 420SH-120-400
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.