text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Diagonaalsnijder 2101G 2101G-160mm


Zijsnijtangen speciaal ontwikkeld volgens het exclusieve ERGO proces ISO 5749 Uitvoering: gebruineerd, anti-roest behandeld Materiaal:Hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ERGO grepen met tweecomponenten materiaal, een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep Inductie geharde snijhoeken Progressieve snijkanten:  met het onderste gedeelte knipt u harde draad b.v. pianosnaar. Verder naar boven is het snijvlak dunner en scherper t.b.v. het knippen van koper en plastic geisoleerde draad Scharnier voor uitstekende werking en precisie uitlijning van de snijhoeken De afstand van het scharniermidden tot de snijkanten is zo klein mogelijk gehouden: een grotere hefboomwerking en verhoogde knipcapaciteit  Afgeronde bekken vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen. Voorzien van terugslagveer met aan/uit functie IP = Industrieverpakking.

Artikelnummer K0145.000.015
Geïsoleerd Nee
Vorm Standaard
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Vorm Standaard
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kopbreedte (mm) 21
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Kunststof huls
Kophoogte (mm) 9
VDE getest Nee

Artikelnummers

Artikelnummer K0145.000.015
EAN 7314150106486
UBB 500574036157
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 2101G-160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.