text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC TREKKER 2-ARMEN 4537 4537-1

Omschrijving

Trekkers met twee armen - Heavy Duty Uitvoering: gegalvaniseerd Materiaal: SPECIAALSTAAL Speciaal voor het aftrekken van kogellagers, riemschijven, tandwielen, enz. Reserve klauw 4537-1/B voor 4537-1 4537-2/B voor 4537-2 4537-34/B voor 4537-3 en 4537-4 4537K: Reseve arm Reserve spindel 4532-OAB/S voor 4537-1 (M14x1.5x135, SW 17, 190 g) 4519-1/S voor 4537-2 (M18x1.5x240, SW 19, 485 g) 4519-2/S voor 4537-3 & 4537-4 (G1/2"x14x270, SW 22, 730 g)

Artikelnummers

Artikelnummer L6511.000.001
EAN 7314151720650
UBB 203116013202
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 4537-1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.