text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

BAHC SNOEIZAAG 4212-14-T6


Snoeizaag voor droog en hard hout Gebogen zaagblad, geslepen vertanding Comfortabele, sterke beukenhouten greep met lange hoek Verkrijgbaar in 11" en 14" bladlengten 4211 met extra geharde vertanding (Hard Point), 4212 naslijpbaar Reservezaagbladen los verkrijgbaar

Artikelnummer S5230.421.214
Uitvoering Overig
Type Overig
Zaagbladlengte (mm) 360
Aantal tanden per inch 6
Geschikt voor hout Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Type Overig
Zaagbladlengte (mm) 360
Aantal tanden per inch 6
Geschikt voor hout Ja

Omschrijving

Traditionele snoeizagen

Artikelnummers

Artikelnummer S5230.421.214
EAN 7311518002077
UBB 240416010553
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 4212-14-6T
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.