text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco watersnijtang 2427 GC 2427GC-160IP


Lange 60° afgebogen punttangen. Ontwikkeld volgens het exclusieve ERGOTM proces ISO 5745 Uitvoering: verchroomd, roestwerend behandeld Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal ERGOTM grepen met tweecomponentenmateriaal, een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep Smalle, halfronde getande bekken Scherpe snijkanten speciaal ontworpen voor het knippen van zachte materialen zoals koperdraad en geïsoleerde draad Afgebogen punt voor een goede grip, vergt minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen Voorzien van terugslagveer met aan/uit functie IP = Industrieverpakking

Artikelnummer K0165.001.160
Geïsoleerd Ja
Vorm Gebogen
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Met draadafsnijder Ja
Gewicht 160
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Gebogen
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Met draadafsnijder Ja
Gewicht 160
Lengte 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Persvorm Overig
Materiaal Staal
Geschikt voor glasvezel Nee
Beklengte (mm) 46
Met zijknipper Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kopbreedte (mm) 16.5
Greepuitvoering 2-componenten
Met draadstripfunctie Ja
Met aanslagbescherming Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Kunststof beschermlaag
Grijpvlak Getand
Gesmeed Nee
Kophoogte (mm) 3
VDE getest Nee
Model 2427GC

Artikelnummers

Artikelnummer K0165.001.160
EAN 7314150102051
UBB 240104306503
UNSPSC 27112134
Fabrikant artikelnummer 2427 GC-160IP
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.