My Favorites
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
Zagen
Zaagbladen
Metaalzaagbladen
S5251.390.624
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
Metaalzaagblad Sandflex® lengte 300 mm tanden per inch 24 1-zijdig bimetaal 2 st
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
S5251.390.624
Breedte
13
Dubbelzijdig
Nee
Lengte (mm)
300
Aantal tanden per inch
24
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
13
Dubbelzijdig
Nee
Lengte (mm)
300
Aantal tanden per inch
24
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Merk
Bahco
Gewicht per stuk (g)
40
Goederencode
82022000
Type
Hacksaw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S5251.390.624
EAN
7311518233624
UBB
400147939351
UNSPSC
27112802
Fabrikant artikelnummer
3906-300-24-2P