text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC DECZGBL A5ST 91 91-243-5P

Omschrijving

Deze bladen passen op AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee en vergelijkbare machines Standaard T-schacht (ook wel Euro schacht) Type bladen: HCS: Koofstofstaal, geschikt voor het zagen van hout, kunststof, en andere zachte materialenBiM: Bimetaal combineert de zaageigenschappen van HSS zaagbladen met de flexibiliteit van het koolstofstaal. De zaagbladen versplinteren niet en zijn geschikt voor het zagen van alle materialen Een nieuwe progressieve vertanding is geïntroduceerd bij onze universele progressieve zaagbladen De progressiviteit bestaat uit een groot aantal kleine tanden dicht bij de schacht, ideaal voor het zagen in dun materiaal. Verder van de schacht verwijderd is de vertanding grover en dus effectiever bij het zagen van dikker materiaal Verpakking:-5P = 5 bladen op informatieve ophangkaart * omgekeerde vertanding

Artikelnummers

Artikelnummer S5191.000.243
EAN 7311518032692
UBB 400142048000
UNSPSC 27112734
Fabrikant artikelnummer 91-243-5P
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.