Drukventielen, slangen & haspels
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
Toebehoren
Drukventielen, slangen & haspels
4R837147
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
Automatische slanghaspel Aero 30 perslucht slanglengte 30 m behuizing staalplaat AEROTEC
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4R837147
Oppervlaktebescherming
Overig
Materiaal
Staal
Verrijdbaar
Nee
Voor inwendige diameter slang (mm)
9.5
Oprolmechanisme
Veerbelast
Met slang
Ja
Max. slanglengte (m)
30
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Materiaal
Staal
Verrijdbaar
Nee
Voor inwendige diameter slang (mm)
9.5
Oprolmechanisme
Veerbelast
Met slang
Ja
Max. slanglengte (m)
30
Merk
Aerotec
Type
200556
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4R837147
EAN
4260695512950
UBB
500582202817
UNSPSC
40141734
Fabrikant artikelnummer
4000898882