Algemene industriebenodigdheden
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
3U654968
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
Automatische sjorband DIN EN 12195-2 lengte 3,5 m breedte 25 mm met punthaak PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3U654968
Kleur
Blauw
Breedte
25
Uitvoering
Gordel
Aansluiting 1
Klauwhaak
Aansluiting 2
Klauwhaak
Kwaliteitsklasse
Polyester (PET)
Lengte (mm)
3500
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Breedte
25
Uitvoering
Gordel
Aansluiting 1
Klauwhaak
Aansluiting 2
Klauwhaak
Kwaliteitsklasse
Polyester (PET)
Lengte (mm)
3500
Materiaal
Overig
Max. veilige werkbelasting (kN)
6.8
Tweedelig met ratel
Nee
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3U654968
EAN
4015448784760
UBB
500581895025
UNSPSC
24141511
Fabrikant artikelnummer
4000365135