text.skipToContent text.skipToNavigation

Automatische draadstriptang Super 4 Pro lengte 163 mm 0,2-6 mm² JOKARI


Ergonomische, automatische draadstriptang. Groot bediencomfort dankzij slipvaste zachte componenten aan de greep van de tang. Voor PVC geïsoleerde kabels van 0,2 tot 6,0 mm². Automatisch aftastsysteem, geen instellen nodig op de kabeldoorsnede. Optimaal gepositioneerde zijsnijtang tot 2,5 mm². Verstelbare lengteaanslag 5 tot 15 mm. Met bevestigingsvoorziening aan het uiteinde van de grepen. Messen verwisselbaar

Cikkszám 6M303946
Geïsoleerd Ja
Met draadafsnijder Nee
Lengte (mm) 163
Geïsoleerd 1000 V Nee
Langssnede Ja
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Geïsoleerd Ja
Met draadafsnijder Nee
Lengte (mm) 163
Geïsoleerd 1000 V Nee
Langssnede Ja
Rondsnede Nee
Spiraalsnede Nee
Kerfdiepte instelbaar Nee
Striplengte instelbaar Ja
Stripbereik doorsnede (mm²) 0.2 - 6
Greepuitvoering 2-componenten
Met aanslagbescherming Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
Zelfinstellend Nee
VDE getest Nee
Merk Jokari

Cikkszámok

Cikkszám 6M303946
EAN 4011391202009
UBB 500582813258
UNSPSC 27112104
Gyártó cikksz 4000811131
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.