text.skipToContent text.skipToNavigation

Automatische draadstriptang Super 4 Plus lengte 165 mm 0,2-6,mm² JOKARI


Voor snel en nauwkeurig strippen ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Geen instellen nodig op de kabeldoorsnede. Geschikt voor kabels met isolatie van PVC en andere materialen (voor massieve en flexibele draden). Speciaal aftastsysteem en daarom geen beschadiging van de draden. Instelbare lengteaanslag van 5,0-15,0 mm voor gelijkmatig seriestrippen. Geïntegreerde zijsnijtang voor draden tot max. 2,5 mm²

Položka č. 8K829695
Geïsoleerd Ja
Met draadafsnijder Ja
Lengte (mm) 165
Geïsoleerd 1000 V Nee
Langssnede Ja
Ambalat la 1

technické údaje

Geïsoleerd Ja
Met draadafsnijder Ja
Lengte (mm) 165
Geïsoleerd 1000 V Nee
Langssnede Ja
Rondsnede Nee
Stripbereik AWG 24 - 10
Spiraalsnede Nee
Kerfdiepte instelbaar Nee
Striplengte instelbaar Ja
Stripbereik doorsnede (mm²) 0.2 - 6
Greepuitvoering 1-component
Met aanslagbescherming Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Zelfinstellend Nee
VDE getest Nee
Merk Jokari

Čísla materiálu

Položka č. 8K829695
EAN 4030884601006
UBB 500583513915
UNSPSC 27112104
Číslo materiálu výrobcu 20050
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.