text.skipToContent text.skipToNavigation

Automatische draadstriptang Stripax® lengte 190 mm 0,08-10 mm² WEIDMÜLLER


Voor het strippen en snijden van fijndradige en massieve aders met PVC-isolatie. Verwerken van meeraderige geleiders. Bij dunne vlakbandkabels zelfs meerdere kabels in een keer. Dubbel geïsoleerde kabel met 2 handelingen zonder bijzondere instelling. Automatisch openen van de klembekken na het strippen

Artikelnummer 7O938251
Geïsoleerd Ja
Met draadafsnijder Nee
Gewicht 174.63
Lengte 190
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Met draadafsnijder Nee
Gewicht 174.63
Lengte 190
Geïsoleerd 1000 V Nee
Langssnede Ja
Rondsnede Nee
Stripbereik AWG 28 - 7
Spiraalsnede Nee
Kerfdiepte instelbaar Nee
Striplengte instelbaar Nee
Stripbereik doorsnede (mm²) 0.08 - 10
Greepuitvoering 2-componenten
Met aanslagbescherming Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Zelfinstellend Nee
VDE getest Nee
Merk Weidmüller

Artikelnummers

Artikelnummer 7O938251
EAN 4008190072506
UBB 500583218408
UNSPSC 27112135
Fabrikant artikelnummer 9005000000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.