text.skipToContent text.skipToNavigation

Automatische draadstriptang QUADRO Plus lengte 259 mm 0,5-2,5 mm² JOKARI


4 functies voor snel en nauwkeurig werken: Knippen, strippen, draaien, krimpen. Precies passende lengteaanslag voor gelijkmatige stripbewerkingen. Geschikt voor strengen met PVC-isolatie. Binnen enkele seconden wisselen van het magazijn

Artikelnummer 3F622391
Geïsoleerd Ja
Met draadafsnijder Nee
Lengte 259
Geïsoleerd 1000 V Nee
Langssnede Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Met draadafsnijder Nee
Lengte 259
Geïsoleerd 1000 V Nee
Langssnede Ja
Rondsnede Nee
Spiraalsnede Nee
Kerfdiepte instelbaar Nee
Striplengte instelbaar Nee
Stripbereik doorsnede (mm²) 0.5 - 2.5
Greepuitvoering 1-component
Met aanslagbescherming Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Zelfinstellend Nee
VDE getest Nee
Merk JOKARI

Artikelnummers

Artikelnummer 3F622391
EAN 4011391620001
UBB 500581740098
UNSPSC 27112104
Fabrikant artikelnummer 62000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.