text.skipToContent text.skipToNavigation

Automatische draadstriptang PreciStrip16 lengte 195 mm 0,08-16 (AWG 28-5) mm² KN


KNIPEX PreciStrip16® Eenvoudig, precies strippen van fijne draden en massieve ronde kabels met een breed capaciteitsbereik van 0,08 tot 16 mm² met slechts één tang. Goede grip dankzij halfronde gegroefde metalen klemmen, exacte snede dankzij parabolisch stripmes. Een automatisme regelt de snijdiepte, het neutrale punt van het automatisme kan in fijne st

Artikelnummer 3F010080
Lengte 195
Stripbereik AWG 28 - 5 AWG
Striplengte instelbaar Ja
Stripbereik doorsnede (mm²) 0.08 - 16
Zelfinstellend Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 195
Stripbereik AWG 28 - 5 AWG
Striplengte instelbaar Ja
Stripbereik doorsnede (mm²) 0.08 - 16
Zelfinstellend Ja
Merk KNIPEX

Omschrijving

KNIPEX PreciStrip16® Eenvoudig, precies strippen van fijne draden en massieve ronde kabels met een breed capaciteitsbereik van 0,08 tot 16 mm² met slechts één tang. Goede grip dankzij halfronde gegroefde metalen klemmen, exacte snede dankzij parabolisch stripmes. Een automatisme regelt de snijdiepte, het neutrale punt van het automatisme kan in fijne stappen worden aangepast in speciale werkomstandigheden (isolatiemateriaal, temperatuur). Extra verkrijgbaar: Messenblok (12 49 32) voor zeer harde halogeenvrije kabels van 4 - 16 mm². Met instelbare lengteaanslag voor precisiewerk dat telkens nauwkeurig wordt herhaald. Inschrijfgebied voor maatwerk. Comfortabele bediening met ergonomische tweecomponentenhandgreep. Met tuierkoppelpunt, geschikt voor KNIPEX Tethered Tools toebehoren. Gemakkelijk vervangbare mescassette. - Strippingcapaciteiten in vierkante millimeter: 0,08 - 16,0mm²- AWG: 28 - 6

Artikelnummers

Artikelnummer 3F010080
EAN 4003773085829
UBB 500711485929
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 12 52 195
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.