text.skipToContent text.skipToNavigation

Assortimentsdoos plastic 9 T 152


Assortimentsboxen van Fabory bevatten een selectie van hoogwaardige bevestigingsmiddelen. De gekozen producten worden geleverd in een stevige plastic box met diverse vakken voor optimale organisatie van het assortiment. Er zijn vele mogelijkheden om de doos te vullen: bouten, moeren, schroeven, ringen en meer. De box is zo gevuld dat de juiste maat, materiaal, klasse, aandrijvingstype en oppervlaktebehandeling voor de gewenste situatie gegarandeerd wordt. Bij Fabory bieden de assortimentsboxen de oplossing, ongeacht de bevestigingsbehoefte!

Artikelnummer 41000.000.152
Merk Fabory
Type 9 T 152
Gewicht per stuk (g) 425
Verpakt per 1

Specificaties

Merk Fabory
Type 9 T 152
Gewicht per stuk (g) 425

Omschrijving

Assortimentsboxen van Fabory bevatten een selectie van hoogwaardige bevestigingsmiddelen. De gekozen producten worden geleverd in een stevige plastic box met diverse vakken voor optimale organisatie van het assortiment. Er zijn vele mogelijkheden om de doos te vullen: bouten, moeren, schroeven, ringen en meer. De box is zo gevuld dat de juiste maat, materiaal, klasse, aandrijvingstype en oppervlaktebehandeling voor de gewenste situatie gegarandeerd wordt. Bij Fabory bieden de assortimentsboxen de oplossing, ongeacht de bevestigingsbehoefte!

Artikelnummers

Artikelnummer 41000.000.152
EAN 8715493087118
UBB 950373009774
UNSPSC 31162814
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.