text.skipToContent text.skipToNavigation

Assortimentsdoos plastic 18 T 305


Assortimentsboxen van Fabory bevatten een selectie van hoogwaardige bevestigingsmiddelen. De gekozen producten worden geleverd in een stevige plastic box met diverse vakken voor optimale organisatie van het assortiment. Er zijn vele mogelijkheden om de doos te vullen: bouten, moeren, schroeven, ringen en meer. De box is zo gevuld dat de juiste maat, materiaal, klasse, aandrijvingstype en oppervlaktebehandeling voor de gewenste situatie gegarandeerd wordt. Bij Fabory bieden de assortimentsboxen de oplossing, ongeacht de bevestigingsbehoefte!

Artikelnummer 41000.000.305
Merk Fabory
Type 18 T 305
Gewicht per stuk (g) 500
Verpakt per 1

Specificaties

Merk Fabory
Type 18 T 305
Gewicht per stuk (g) 500

Omschrijving

Assortimentsboxen van Fabory bevatten een selectie van hoogwaardige bevestigingsmiddelen. De gekozen producten worden geleverd in een stevige plastic box met diverse vakken voor optimale organisatie van het assortiment. Er zijn vele mogelijkheden om de doos te vullen: bouten, moeren, schroeven, ringen en meer. De box is zo gevuld dat de juiste maat, materiaal, klasse, aandrijvingstype en oppervlaktebehandeling voor de gewenste situatie gegarandeerd wordt. Bij Fabory bieden de assortimentsboxen de oplossing, ongeacht de bevestigingsbehoefte!

Artikelnummers

Artikelnummer 41000.000.305
EAN 8715493087354
UBB 950373011812
UNSPSC 31162814
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.