text.skipToContent text.skipToNavigation

Assortiment kabelschoenen 301-delig 0,5-6 mm² assortimentskoffer KNIPEX


Krimp-assortiment In een TANOS MINI-systainer® (stevige kunststof doos). T-Loc sluiting voor bediening met één hand: open of sluit de systainer® met één draai en sluit aan op een tweede systainer®. Openen wanneer aangesloten: snelle en eenvoudige toegang tot de inhoud zonder los te koppelen. Twee stapelbare plastic inzetstukken met elk 6 trays voor connectoren. Met een assortiment standaard kabelconnectoren. met krimptang 97 22 240. systainer® is een geregistreerd handelsmerk van TANOS GmbH. Inhoud: 1 x KNIPEX Krimptang 97 22 240 (0,5 - 6,0 mm²), 25 x KNIPEX Stootverbinders, geel geïsoleerd (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX Stootverbinders, blauw geïsoleerd (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Stootverbinders, rood geïsoleerd (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX kabelkoppelingen, oogtype Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX kabelkoppelingen, oogtype Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX bladklemmenstekker 6,3x0, 8 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX kabelschoenstekker 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1,0 mm²), 25 x KNIPEX niet-geïsoleerde kabelschoenstoppen 6,3x0,8 mm (2,5 mm²), 25 x KNIPEX niet-geïsoleerde kabelschoenstoppen 6,3x0,8 mm (1,5 mm²), 25 x KNIPEX kabelschoenstoppen 6,3x0, 8 mm (1,5 mm²), 25 x KNIPEX kabelschoenklemmen 6,3x0,8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX kabelschoenklemmen 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX kabelschoenklemmen 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm²),

Article number 1X703952
Toepassing Overig
Doorsnede (mm²) 0.5 - 6
Met gereedschap Ja
Merk Knipex
Goederencode 82032000
Packed per 1

Specifications

Toepassing Overig
Doorsnede (mm²) 0.5 - 6
Met gereedschap Ja
Merk Knipex
Goederencode 82032000
Type Crimp Assortment Box

Description

Krimp-assortiment In een TANOS MINI-systainer® (stevige kunststof doos). T-Loc sluiting voor bediening met één hand: open of sluit de systainer® met één draai en sluit aan op een tweede systainer®. Openen wanneer aangesloten: snelle en eenvoudige toegang tot de inhoud zonder los te koppelen. Twee stapelbare plastic inzetstukken met elk 6 trays voor connectoren. Met een assortiment standaard kabelconnectoren. met krimptang 97 22 240. systainer® is een geregistreerd handelsmerk van TANOS GmbH. Inhoud: 1 x KNIPEX Krimptang 97 22 240 (0,5 - 6,0 mm²), 25 x KNIPEX Stootverbinders, geel geïsoleerd (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX Stootverbinders, blauw geïsoleerd (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Stootverbinders, rood geïsoleerd (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX kabelkoppelingen, oogtype Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX kabelkoppelingen, oogtype Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX bladklemmenstekker 6,3x0, 8 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX kabelschoenstekker 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1,0 mm²), 25 x KNIPEX niet-geïsoleerde kabelschoenstoppen 6,3x0,8 mm (2,5 mm²), 25 x KNIPEX niet-geïsoleerde kabelschoenstoppen 6,3x0,8 mm (1,5 mm²), 25 x KNIPEX kabelschoenstoppen 6,3x0, 8 mm (1,5 mm²), 25 x KNIPEX kabelschoenklemmen 6,3x0,8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX kabelschoenklemmen 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX kabelschoenklemmen 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm²),

Article numbers

Article number 1X703952
EAN 4003773076971
UBB 500513349497
UNSPSC 27112147
Manufacturer article nr  97 90 25
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.