text.skipToContent text.skipToNavigation

Assortiment adereindhulzen Twistor16 1191-delig 0,5-16 mm² in systainer KNIPEX


Krimp-assortiment In een TANOS MINI-systainer® (stevige kunststof doos). Twee stapelbare kunststof inzetbakken met elk 6 trays voor connectoren. Met een assortiment adereindhulzen met/zonder kraag. T-Loc sluiting voor bediening met één hand: open of sluit de systainer® met één draai en sluit aan op een tweede systainer®. met KNIPEX Twistor®16 97 53 18.

Artikelnummer 1G740928
Met gereedschap Ja
Geïsoleerde adereindhulzen Ja
Perskabelschoen voor Cu-geleider Ja
Type Crimp Assortment Box
Verpakt per 1

Specificaties

Met gereedschap Ja
Geïsoleerde adereindhulzen Ja
Perskabelschoen voor Cu-geleider Ja
Type Crimp Assortment Box

Omschrijving

Krimp-assortiment In een TANOS MINI-systainer® (stevige kunststof doos). Twee stapelbare kunststof inzetbakken met elk 6 trays voor connectoren. Met een assortiment adereindhulzen met/zonder kraag. T-Loc sluiting voor bediening met één hand: open of sluit de systainer® met één draai en sluit aan op een tweede systainer®. met KNIPEX Twistor®16 97 53 18. systainer® is een geregistreerd handelsmerk van TANOS GmbH. Inhoud: 1 x 97 53 18 KNIPEX Twistor16® zelfinstellende krimptang voor adereindhulzen met draaibare matrijskop (0,14 - 16 mm²), 200 x KNIPEX adereindhulzen met kunststof kraag 14 / 8 mm (0,5 mm²), 200 x KNIPEX adereindhulzen met kunststof kraag 14 / 8 mm (0,75 mm²), 200 x KNIPEX adereindhulzen met kunststof kraag 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x KNIPEX adereindhulzen met kunststof kraag 14 / 8 mm (1., 5 mm²), 150 x KNIPEX adereindhulzen met kunststofmanchet 14 / 8 mm (2,5 mm²), 75 x KNIPEX adereindhulzen met kunststofmanchet 17 / 10 mm (4 mm²), 75 x KNIPEX adereindhulzen met kunststofmanchet 20 / 12 mm (6 mm²), 50 x KNIPEX adereindhulzen met kunststofmanchet 22 / 12 mm (10 mm²), 40 x KNIPEX adereindhulzen met kunststofmanchet 24 / 12 mm (16 mm²),

Artikelnummers

Artikelnummer 1G740928
EAN 4003773083474
UBB 500700727695
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 97 90 13
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.