text.skipToContent text.skipToNavigation

Assortiment adereindhulzen 1251 delig 0,50-10,00 mm² krimptang in systainer KNIP


Krimp-assortiment In een TANOS MINI-systainer® (stevige kunststof doos). T-Loc sluiting voor bediening met één hand: open of sluit de systainer® met één draai en sluit aan op een tweede systainer®. Openen wanneer aangesloten: snelle en eenvoudige toegang tot de inhoud zonder los te koppelen. Twee stapelbare plastic inzetstukken met elk 6 vakjes voor con

Artikelnummer K1189.001.795
Met gereedschap Ja
Geïsoleerde adereindhulzen Ja
Niet-geïsoleerde adereindhulzen Ja
Perskabelschoen voor Cu-geleider Ja
Merk Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Met gereedschap Ja
Geïsoleerde adereindhulzen Ja
Niet-geïsoleerde adereindhulzen Ja
Perskabelschoen voor Cu-geleider Ja
Merk Knipex

Omschrijving

Krimp-assortiment In een TANOS MINI-systainer® (stevige kunststof doos). T-Loc sluiting voor bediening met één hand: open of sluit de systainer® met één draai en sluit aan op een tweede systainer®. Openen wanneer aangesloten: snelle en eenvoudige toegang tot de inhoud zonder los te koppelen. Twee stapelbare plastic inzetstukken met elk 6 vakjes voor connectoren. Met een assortiment draadhulzen met/zonder kraag. met zelfinstellende krimptang voor draadhulzen 97 53 04. systainer® is een geregistreerd handelsmerk van TANOS GmbH. Inhoud: 1 x 97 53 04 KNIPEX zelfinstellende krimptang voor adereindhulzen met zijdelingse toegang (0,08 - 10 + 16 mm²), 52 x KNIPEX adereindhulzen met kunststof kraag 14 / 8 mm (0,5 mm²), 100 x KNIPEX adereindhulzen met kunststof kraag 14 / 8 mm (0,75 mm²), 100 x KNIPEX adereindhulzen met kunststof kraag 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x KNIPEX adereindhulzen met kunststofmanchet 14 / 8 mm (1,5 mm²), 200 x KNIPEX adereindhulzen met kunststofmanchet 14 / 8 mm (2,5 mm²), 200 x KNIPEX adereindhulzen met kunststofmanchet 17 / 10 mm (4 mm²), 200 x KNIPEX adereindhulzen met kunststofmanchet 20 / 12 mm (6 mm²), 200 x KNIPEX adereindhulzen met kunststofmanchet 22 / 12 mm (10 mm²),

Artikelnummers

Artikelnummer K1189.001.795
EAN 4003773028574
UBB 419789910694
UNSPSC 27112147
Fabrikant artikelnummer 97 90 09
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.