text.skipToContent text.skipToNavigation

Bithouder 889/4/1 K rapidaptor 1/4 inch F 6,3 1/4 inch C 6,3 + E 6,3 snelwisselk


889/4/1 K Rapidaptor universele bithouder, 1/4", x 50 mmRapidaptor universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4", buitenzeskantaandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173). Dankzij de Rapidaptor-technologie kunnen bits worden geplaatst zonder daartoe de huls te moeten bedienen. Om de bits weer te verwijderen, hoeft u de huls

Artikelnummer 81566.052.502
Lengte (mm) 50
Magnetisch Ja
Snelwisselkop Ja
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 50
Magnetisch Ja
Snelwisselkop Ja
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Maat machineopname 1/4 inch
Maat machineopname (mm) 6.3
Dophouder Nee
Merk Wera
Model 889/4/1K
Type Bit Holder

Omschrijving

889/4/1 K Rapidaptor universele bithouder, 1/4", x 50 mmRapidaptor universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4", buitenzeskantaandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173). Dankzij de Rapidaptor-technologie kunnen bits worden geplaatst zonder daartoe de huls te moeten bedienen. Om de bits weer te verwijderen, hoeft u de huls slechts naar voren te schuiven - zo kunt u bits zelfs met 1 hand razendsnel wisselen. De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het gereedschap. 1/4", zeskant, geschikt voor schroefboormachine met plaatsing conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81566.052.502
EAN 4013288095626
UBB 500504722371
UNSPSC 41106401
Fabrikant artikelnummer 05052502001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.