text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Steeksleutel Kombit K 19 1/2 inch breedte over vlakken 18 mm lengte 38 mm


Machinaal aangedreven, geschikt voor alle gangbare elektrische en persluchtgereedschappen, Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, bronsgrijs afgewerkt, * niet genormeerd, * niet genormeerd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 18
Lengte 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 18
Lengte 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 9
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore

Omschrijving

Machinaal aangedreven, geschikt voor alle gangbare elektrische en persluchtgereedschappen, Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, bronsgrijs afgewerkt, * niet genormeerd, * niet genormeerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2315.180.001
EAN 4010886616093
UBB 240122050505
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6160950

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.