text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore slagmoerdopsleutel K 19 L 1/2 inch breedte over platte vlakken 17 mm lengte 80 mm


Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, mangaangefosfateerd, Staal, mangaangefosfateerd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 17
Lengte (mm) 80
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 17
Lengte (mm) 80
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 15
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 255
Model K 19 L 17
Type Impact Socket

Omschrijving

Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, mangaangefosfateerd, Staal, mangaangefosfateerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2316.170.001
EAN 4010886616383
UBB 240120474863
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6163890

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.