Antivibratie matjes, rubber
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
Technische producten
Dempers
Antivibratie matjes, rubber
57806
57806.500.010
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
Anti-trilmat NBR Square 500X500X10MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Lengte
Materiaalsoort
NBR
Info
Specifieke kenmerken anti-trilmatten:
Dempt met name de effecten van hinderlijke hoogfrequente trillingen
Bij onvoldoende mogelijkheid tot invering kunnen meerdere anti-trilmatten op elkaar toegepast worden
Olie- en vetbestendige rubberkwaliteit.
Max. toelaatb. belast. compr. in N/cm² = 50.Square
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
500 mm
Materiaalsoort
NBR
Info
Specifieke kenmerken anti-trilmatten:
Dempt met name de effecten van hinderlijke hoogfrequente trillingen
Bij onvoldoende mogelijkheid tot invering kunnen meerdere anti-trilmatten op elkaar toegepast worden
Olie- en vetbestendige rubberkwaliteit.
Max. toelaatb. belast. compr. in N/cm² = 50.Square
Afmetingen
B
500
Hoogte (mm)
10
L (mm)
500
Max. toelaatbare axiale belasting (N)
122583
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
57806.500.010
EAN
8712423048911
UBB
500666931497
UNSPSC
31162400