text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroefklem van tempergietwerk TGK spanwijdte 400 mm werkbereik 120 mm houten gr


Spankracht tot 7.000 N. Zware, versterkte constructie voor hogere spankracht en bredere openingsbreedtes. Ergonomisch gevormde houten handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig. Stabiele geprofileerde rail met vertanding. BESSEY antislipsysteem

Artikelnummer K0405.000.040
Spanbereik (mm) 400 - 400
Beklengte (mm) 120
Materiaal greep Hout
Materiaal kaken Gietijzer smeedbaar
Type spanmechanisme Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Spanbereik (mm) 400 - 400
Beklengte (mm) 120
Materiaal greep Hout
Materiaal kaken Gietijzer smeedbaar
Type spanmechanisme Overig
Met antislip voorziening Ja
Merk Bessey
Gewicht per stuk (g) 2400
HS- en goederencode 8205700000

Omschrijving

Spankracht tot 7.000 N. Zware, versterkte constructie voor hogere spankracht en bredere openingsbreedtes. Ergonomisch gevormde houten handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig. Stabiele geprofileerde rail met vertanding. BESSEY antislipsysteem

Artikelnummers

Artikelnummer K0405.000.040
EAN 4008158011400
UBB 240180134092
UNSPSC 31162903
Fabrikant artikelnummer TGK40
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.