Spanning-, doorgangs- & leidingtesters
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Elektra meters
Spanning-, doorgangs- & leidingtesters
5F081066
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
ampèremeter CM 12 10 mA-600 A AC/DC CAT IV 600 V BENNING
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5F081066
Type stroom
AC/DC
Indicatie/aanduiding
Digitaal
Meetbereikkeuze
Handmatig/automatisch
Stroommeetbereik/AC (A)
['001', '600']
Stroommeetbereik/DC (A)
['001', '600']
Weerstandmeetbereik
Ja
Tangbekopening (mm)
33
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Type stroom
AC/DC
Indicatie/aanduiding
Digitaal
Meetbereikkeuze
Handmatig/automatisch
Stroommeetbereik/AC (A)
['001', '600']
Stroommeetbereik/DC (A)
['001', '600']
Weerstandmeetbereik
Ja
Tangbekopening (mm)
33
Rendementsmeting (TRMS)
Ja
Doorgangstest
Ja
Interface
Ja
Capaciteitsmeting
Ja
Frequentiemeting
Ja
Vermogensmeting
Ja
Lekstroommeting
Nee
Meting in kabel met heen- en teruggeleider
Nee
Uitvoering als adapter voor het aansluiten op multimeter
Nee
Meting eerste harmonische component
Nee
Spanningsmeting/AC
Ja
Spanningsmeting/DC
Ja
Analoge balkaanduiding
Ja
Meervoudige indicatie
Nee
Meetcircuitcategorie
CAT IV
Beschermingsgraad (IP)
IP30
Temperatuurmeting
Nee
Max. spanning meetcircuitcategorie (V)
600
Met schermverlichting
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5F081066
EAN
4014651446809
UBB
500582393988
UNSPSC
41113630
Fabrikant artikelnummer
044680