Soksleutel
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
Sleutelgereedschappen
Pijpsleutels
Soksleutel
40097AMF
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
AMF Vierkante dopsleutel DIN 248 Grootte 24 mm, lengte 415 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Eenarmig met binnenvierkant. Van speciaal staal. Gehard en in gebruineerde kleur ontlaten
Volledige omschrijving
Artikelnummer
40097AMF
Uitvoering
Overig
Flexibel
Nee
Sleutelwijdte (mm)
24
Totale lengte (mm)
415
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Overig
Flexibel
Nee
Sleutelwijdte (mm)
24
Totale lengte (mm)
415
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Mesvorm
Overig
Magnetisch
Nee
Geschikt voor zeskantbouten
Nee
Materiaal greep
Overig
Kopbreedte (mm)
43
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met afrolbeveiliging
Nee
VDE getest
Nee
Gewicht per stuk (g)
975
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Eenarmig met binnenvierkant. Van speciaal staal. Gehard en in gebruineerde kleur ontlaten
Artikelnummers
Artikelnummer
40097AMF
EAN
4020772040093
UBB
500617710495
UNSPSC
27111725
Fabrikant artikelnummer
40097