Soksleutel
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
Sleutelgereedschappen
Pijpsleutels
Soksleutel
40030AMF
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
AMF Vierkante dopsleutel DIN 248 Grootte 10 mm, lengte 195 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Eenarmig met binnenvierkant. Van speciaal staal. Gehard en in gebruineerde kleur ontlaten
Volledige omschrijving
Artikelnummer
40030AMF
Uitvoering
Overig
Flexibel
Nee
Sleutelwijdte (mm)
10
Totale lengte (mm)
195
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Overig
Flexibel
Nee
Sleutelwijdte (mm)
10
Totale lengte (mm)
195
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Mesvorm
Overig
Magnetisch
Nee
Geschikt voor zeskantbouten
Nee
Materiaal greep
Overig
Kopbreedte (mm)
21
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met afrolbeveiliging
Nee
VDE getest
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Eenarmig met binnenvierkant. Van speciaal staal. Gehard en in gebruineerde kleur ontlaten
Artikelnummers
Artikelnummer
40030AMF
EAN
4020772040031
UBB
500617709836
UNSPSC
27111725
Fabrikant artikelnummer
40030