Soksleutel
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
Sleutelgereedschappen
Pijpsleutels
Soksleutel
41699AMF
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
AMF Vierkante dopsleutel 41699
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
41699AMF
Uitvoering
T-handgreep
Flexibel
Nee
Sleutelwijdte (mm)
7
Totale lengte (mm)
80
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Mesvorm
Overig
Magnetisch
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
T-handgreep
Flexibel
Nee
Sleutelwijdte (mm)
7
Totale lengte (mm)
80
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Mesvorm
Overig
Magnetisch
Nee
Geschikt voor zeskantbouten
Nee
Materiaal greep
Overig
Kopbreedte (mm)
14.6
Met wringstaaf
Ja
Geschikt voor wringstaaf
Ja
Sleuteldiepte (mm)
15
Met afrolbeveiliging
Nee
VDE getest
Nee
Gewicht per stuk (g)
130
Goederencode
82041100
Type
Socket Spanner
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
41699AMF
EAN
4020772041694
UBB
500617715106
UNSPSC
27111725
Fabrikant artikelnummer
41699