Pengatsleutels
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
Sleutelgereedschappen
Sleutels, diversen
Pengatsleutels
44511AMF
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
AMF Stiftsleutel DIN 3116 voor boringdiameter 4 mm voor gatafstand 40 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Speciaal staal. In gebruineerde kleur aangezet. Met elektrisch opgelaste nok
Volledige omschrijving
Artikelnummer
44511AMF
Uitvoering
Met pen
Lengte (mm)
167
Pendiameter (mm)
4
Sleutelwijdte (mm)
40 - 40
Gewicht per stuk (g)
120
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Met pen
Lengte (mm)
167
Pendiameter (mm)
4
Sleutelwijdte (mm)
40 - 40
Gewicht per stuk (g)
120
Goederencode
82041100
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Speciaal staal. In gebruineerde kleur aangezet. Met elektrisch opgelaste nok
Artikelnummers
Artikelnummer
44511AMF
EAN
4020772044510
UBB
500617733836
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
44511