Pengatsleutels
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Sleutelgereedschappen
Sleutels, diversen
Pengatsleutels
44628AMF
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
AMF Stiftsleutel DIN 3116 voor boringdiameter 4 mm voor gatafstand 20 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
Speciaal staal. In gebruineerde kleur aangezet. Met elektrisch opgelaste nok
Volledige omschrijving
Artikelnummer
44628AMF
Uitvoering
Met pen
Lengte (mm)
122
Pendiameter (mm)
4
Sleutelwijdte (mm)
20 - 20
Gewicht per stuk (g)
50
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Met pen
Lengte (mm)
122
Pendiameter (mm)
4
Sleutelwijdte (mm)
20 - 20
Gewicht per stuk (g)
50
HS- en goederencode
82041100
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Speciaal staal. In gebruineerde kleur aangezet. Met elektrisch opgelaste nok
Artikelnummers
Artikelnummer
44628AMF
EAN
4020772044626
UBB
500617734412
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
44628