text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Stiftsleutel DIN 1810 B voor moer buitendiameter 58-62 mm aansluittuitdiameter 5,0 mm


Voor gleufmoeren DIN 1816. Speciaal staal. Gehard en in gebruineerde kleur ontlaten. Afgeronde randen voor een betere hanteerbaarheid

Artikelnummer 54965AMF
Uitvoering Met pen
Lengte (mm) 240
Pendiameter (mm) 5
Kophoogte (mm) 7
Sleutelwijdte (mm) 62 - 62
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Met pen
Lengte (mm) 240
Pendiameter (mm) 5
Kophoogte (mm) 7
Sleutelwijdte (mm) 62 - 62
Gewicht per stuk (g) 255

Omschrijving

Voor gleufmoeren DIN 1816. Speciaal staal. Gehard en in gebruineerde kleur ontlaten. Afgeronde randen voor een betere hanteerbaarheid

Artikelnummers

Artikelnummer 54965AMF
EAN 4020772054960
UBB 500617769491
UNSPSC 27111724
Fabrikant artikelnummer 54965
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.