text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Stiftsleutel DIN 1810 B voor moer buitendiameter 25-28 mm aansluittuitdiameter 3,0 mm


Voor gleufmoeren DIN 1816. Speciaal staal. Gehard en in gebruineerde kleur ontlaten. Afgeronde randen voor een betere hanteerbaarheid

Artikelnummer 54908AMF
Uitvoering Met pen
Lengte (mm) 136
Pendiameter (mm) 3
Sleutelwijdte (mm) 25 - 28
Gewicht per stuk (g) 46
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Met pen
Lengte (mm) 136
Pendiameter (mm) 3
Sleutelwijdte (mm) 25 - 28
Gewicht per stuk (g) 46
HS- en goederencode 82041100

Omschrijving

Voor gleufmoeren DIN 1816. Speciaal staal. Gehard en in gebruineerde kleur ontlaten. Afgeronde randen voor een betere hanteerbaarheid

Artikelnummers

Artikelnummer 54908AMF
EAN 4020772054908
UBB 500617768816
UNSPSC 27111724
Fabrikant artikelnummer 54908
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.